IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZU5.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.2X L=840 X PALO D=102 - 3.BZU5.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 80
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550365357
Codice prodotto
IGZ3.BZU5.015.0
Cod. produttore
3.BZU5.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
80
Tubolare in acciaio zincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Idone per pali con diametro ø102mm. Tramite utilizzo accessorio 6164 anche su pali cilindrici ø114mm. Colore: Grigio (15).


