IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP7.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L=562 X PALO D=120 - 3.BZP7.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550360819
Codice prodotto
IGZ3.BZP7.015.0
Cod. produttore
3.BZP7.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
Tubolare in acciaio zincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. done per pali con diametro ø120mm. Tramite utilizzo accessorio 6164 anche su pali cilindrici ø114mm.


