AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI5.004.0 CONNETTORE FEMMINA 5 POLI IP66 POLIAMM.X

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI5.004.0 CONNETTORE FEMMINA 5 POLI IP66 POLIAMM.X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550333578

Codice prodotto

IGZ3.BZI5.004.0

Cod. produttore

3.BZI5.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Numero di conduttori:

3

Colore:

Nero

Sezione nominale:

4 mm²

Connettore Femmina IP66 a 5 poli, in poliammide di colore nero. Idoneo per cavi di diametro D=10÷14mm e sezione max di 3x4mm2 - max 20A.