IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZG3.015.0 TESTAPALO A TOPPA SU PALO D=60 PER LAVIN - 3.BZG3.015.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550329274
Codice prodotto
IGZ3.BZG3.015.0
Cod. produttore
3.BZG3.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Testapalo per singolo proiettore Lavinia, per palo cilindrico di diametro 60 mm. L’innesto è in materiale metallico, ottenuto tramite estrusione di alluminio, fissato al palo tramite 3 grani posti a 120°. Il vano ottico è fissato al testapalo tramite dueviti di serraggio; inoltre due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Questo sistema di giunzione permette la regolazione dell’inclinazione del gruppo ottico rispetto al manto stradale di ± 15°. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox. l testapalo è installabile su pali da 60 mm. Dimensioni (mm): ø150x195. Colore: Grigio.


