AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZD5.065.0 VETRO DIFFONDENTE D=69 H=4 PER MINIWOODY

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZD5.065.0 VETRO DIFFONDENTE D=69 H=4 PER MINIWOODY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 69 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550317462

Codice prodotto

IGZ3.BZD5.065.0

Cod. produttore

3.BZD5.065.0

Produttore

IGZ

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

69 mm

Altezza / Profondità:

4 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Perlinato

Vetro diffondente. Colore: Nitric.