IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ72.074.0 SCHERMO CILINDRICO ACC.D=98 H=131 PER IP - 3.BZ72.074.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 98 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550221141
Codice prodotto
IGZ3.BZ72.074.0
Cod. produttore
3.BZ72.074.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
98 mm
Altezza / Profondità:
131 mm
Schermo cilindrico. Colore: Grigio / Nero (74).


