AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ46.015.0 FLANGIA FE.PER PALO D=102 PER NEW CUT-OF

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ46.015.0 FLANGIA FE.PER PALO D=102 PER NEW CUT-OF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550220809

Codice prodotto

IGZ3.BZ46.015.0

Cod. produttore

3.BZ46.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

102 mm

Controflangia ø102mm. realizzata in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.