AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BM79.715.0 LIN.37 SUPE.12LED 4000K L1040 FLOOD REM. - 3.BM79.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 13 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550370887

Codice prodotto

IGZ3.BM79.715.0

Cod. produttore

3.BM79.715.0

Produttore

IGZ

Max prestazioni del sistema:

13 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1800 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1040 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Grigio

Larghezza:

91 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Tensione nominale:

48...48 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

39 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Riflettore:

Brillantato

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici,48Vdc dimmerabile Dali. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo, box per driver Dali e supporti per l’installazione (da ordinare separatamente). Corpo e box laterale in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. 12W 1800 lm 4000K 38°