AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ89.715.0 IPRO MICRO C/STAF.E 3 LED WARM WHITE LAM - 3.BJ89.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550346547

Codice prodotto

IGZ3.BJ89.715.0

Cod. produttore

3.BJ89.715.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

77 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

4.7...4.7 W

Adatto per numero di lampade:

3

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

51 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore per esterni - 4,7W 340lm - Led Warm White - max 500mA - ottica Lama di Luce. Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica lama di luce. Istallazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa orentabile. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo posteriore e staffa orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Ottica lama di luce con lente in materiale bi-componente acrilico e policarbonato, siliconata al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in alluminio verniciato; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma nero completo di muffola antitraspirazione L=300mm; Circuito elettronico con led di colore warm white; alimentatore elettronico da ordinare separatamente (max500mA). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e 90.000h a Ta 40°C.