IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ18.715.0 LINEALUCE 37 SUPE.24 LED RGB L=1004 REM. - 3.BJ18.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1320 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 1004 mm
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Linealuce mini
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550363773
Codice prodotto
IGZ3.BJ18.715.0
Cod. produttore
3.BJ18.715.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1320 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1004 mm
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore del corpo:
Grigio
Larghezza:
91 mm
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
48...48 V
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
RGB
Classe di protezione:
III
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
39 mm