AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BH24.715.0 LINEALUCE 37 SUPE.18 LED 4000K L=1585 RE - 3.BH24.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1860 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 1585 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550328567

Codice prodotto

IGZ3.BH24.715.0

Cod. produttore

3.BH24.715.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1860 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1585 mm

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore del corpo:

Grigio

Larghezza:

37 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

38 mm

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici. Installazione a plafone eparete. Costituito da corpo e supporti per l’installazione (da ordinare separatamente). Corpo in alluminio estruso, con testate diestremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agentiatmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore3mm fissato con silicone.Completo di piastra multiled di potenza in colore Neutral White 4200K con circuito elettronico 24Vdc (alimentatore da ordinareseparatamente); Driver 24V intelligente che permette l'emissione del flusso luminoso costante al variare della tensione d'ingresso (da 30Vdc a 16Vdc). Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Washer. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi allenorme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 1585x37x38. Colore: Grigio (15). LED 20W 1860lm - valori della sorgente luminosa. 20,8W 1007lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 48lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: Wall Grazing. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio estruso.