AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B459.015.0 FLANG.X APPLIC.INTERMED.SU PALO D=102 PE

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550150595

Codice prodotto

IGZ3.B459.015.0

Cod. produttore

3.B459.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

102 mm

Flangia per applicazione ad altezza intermedia su palo cilindrico di diametro 102 mm. L’attacco è in alluminio colato in conchiglia, trattate con processo di fosfocromatazione. Il vano ottico è fissato alla flangia intermedia tramite due viti di serraggio; inoltre due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Questo sistema di giunzione permette la regolazione dell’inclinazione del gruppo ottico rispetto al manto stradale di ± 15°. Le due flangie, accoppiate tra loro, si fissano al palo; dadi e viterie M10 in acciaio inox ne garantiscono l’installazione. Su ogni flangia sono presenti sedi esagonali per l’antirotazione dei dadi e grani in acciaio inox, impedendo in questo modo la rotazione del prodotto. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox. Installazione: La flangia è installabile su palo da 102 mm. L’installazione può essere effettuata a qualsiasi altezza. Cablaggio: La flangia garantisce il passaggio dei cavi di alimentazione in assoluta sicurezza e ne permette l’utilizzo su pali esistenticon diametro di 102 mm.