AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.8324.001.0 INC.PIXEL GRAN.20-35-70-150W HIT 230V C/

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550020492

Codice prodotto

IGZ3.8324.001.0

Cod. produttore

3.8324.001.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

G12

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5200 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

203 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

195 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio ad incasso costruito in pressofusione di alluminio con riflettore in alluminio superpuro incorporato. Asta porta-morsettiera ancorata al corpo dell'apparecchio. Doppia orientabilità, frizionamento continuo senza blocchi meccanici, che facilita il posizionamento desiderato. Scatola porta componenti in estrusione di alluminio separata dall'apparecchio.