AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6186.024.0 VETRO PRISMATO DIFFONDEN.D=192 PER MAXIW - 3.6186.024.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6186.024.0 VETRO PRISMATO DIFFONDEN.D=192 PER MAXIW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 192 mm

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550453627

Codice prodotto

IGZ3.6186.024.0

Cod. produttore

3.6186.024.0

Produttore

IGZ

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

192 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Vetro sodico calcico temprato extrachiaro prismato. Da utilizzare come accessorio diffondente per MaxiWoody Compact con Led. Colore: Trasparente incolore.