IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6155.015.0 BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PAL - 3.6155.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550356058
Codice prodotto
IGZ3.6155.015.0
Cod. produttore
3.6155.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
tubolare in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Braccio completo di tirante in acciaio inox, fissaggio al palo tramite 2 viti M6. Idone per pali con diametro ø102mm. Tramite utilizzo accessorio 6163 anche su pali ø89mm. Colore: Grigio (15).