IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6130.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=900 X PALO D=120 NE - 3.6130.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistema Cut-Off
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550320431
Codice prodotto
IGZ3.6130.015.0
Cod. produttore
3.6130.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1



