AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1864.000.0 MORSETTIERA CLASSE 2 C/1 PORTAFUSIB.PER

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1864.000.0 MORSETTIERA CLASSE 2 C/1 PORTAFUSIB.PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550032907

Codice prodotto

IGZ3.1864.000.0

Cod. produttore

3.1864.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

La morsettiera ha 4 polarità a tre vie per polo, predisposta per il cablaggio a ponte. Dotata di due portafusibili per dim. 5x20 - 450V - max 10 A, idonea per cavi di alimentazione con sezione 6 mm quadrati in ingresso e 2,5 mm quadrati in uscita, per ilcollegamento della sorgente luminosa. Realizzata in classe II di isolamento.