IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1863.000.0 MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI - 3.1863.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8025550015702
Codice prodotto
IGZ3.1863.000.0
Cod. produttore
3.1863.000.0
Produttore
IGZ
La morsettiera ha 4 polarità a tre vie per polo, predisposta per il cablaggio a ponte. Dotata di due portafusibili per dim. 10,3 x 38 - 380 V - max 20A, idonea per cavi di alimentazione con sezione 16 mm quadrati, in ingresso e 2,5 mm quadrati in uscita,per il collegamento della sorgente luminosa. Realizzata in classe II di isolamento.