IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1519.015.0 PALO INTERR.FE.D121 SP3 H=8000 PORT.TOP. - 3.1519.015.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 120 mm
Superficie - Verniciato
Traversa - Nessuno
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistema Cut-Off
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550220410
Codice prodotto
IGZ3.1519.015.0
Cod. produttore
3.1519.015.0
Produttore
IGZ
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
120 mm
Superficie:
Verniciato
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
no
Palo interrato L=8000 diam. 120mm. Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata (grigio/nero). Il palo è costituito da un unico tubo saldato con all’estremità superiore un codolo cilindrico ø102mm L=106mm; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070), ha diametro 120 mm, spessore 3 mm e altezza 8000mm (7000mm fuori terra). L'asola per la portella è dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862) o a due fusibili (cod. 1865). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12.


