AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAATS282KG RIV X GPL CON SENSORE CATALITICO, IP65

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAATS282KG RIV X GPL CON SENSORE CATALITICO, IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000546513

Codice prodotto

EAATS282KG

Cod. produttore

TS282KG

Produttore

EAA

Rivelatore per gas GPL con sensore catalitico con grado di protezione IP65 con soglie d'intervento 0 - 20% del LIE, uscita 4 ? 20 mA lineare per collegamento a centrali CE. Dimensioni L 190 x H 105 x P 83 mm, assorbimento 3 W @ 12 Vcc, 3 W @ 24 Vcc. Cartuccia sensore sostituibile mod. ZSK02. Su richiesta.