IESS SRL - EAASTRALECTD TRASMETT. WLS PERIMETRALE ITRADE DA INTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079995382
Codice prodotto
EAASTRALECTD
Cod. produttore
STRALECTD
Produttore
EAA
Trasmettitore wireless perimetrale I-TRADE compatto bidirezionale da interno con contatto magnetico incorporato.• Dotato di 2 ingressi NC a morsettiassociati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente. Compatibile con centrali GENIOPLUS e gateway GATETD• Versione del modulo SAETTACTD con sensore d’urto piezo• 1 ingresso per collegamento filare di contatti magnetici + 1 ingresso per il collegamento di sensori pertapparelle (può essere selezionato, in alternativa, anche come ingresso NC)• Setup da remoto tramite BrowserIess• Portata operativa max 750 metri in aria libera• Alimentazione da batteria al litio da 3,6V mod. B36LR61L in dotazione• Dimensioni L77 x H40 x P26 mm, dimensioni magnete L 51 x H 9 x P 11 peso 58 g• Disponibile STRALECMTD di colore marrone• Conforme EN50131-2-6 grado 1, EN50131-5-3+A1 grado 1