IESS SRL - EAASTRALECM MODULO VR X FOCUS,FOCUS32 COMPATTO - STRALECM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078072527
Codice prodotto
EAASTRALECM
Cod. produttore
STRALECM
Produttore
EAA
Trasmettitore wireless perimetrale compatto con sensore piezo e 2 ingressi per contatto esterno e tapparella colore marrone. Modulo con 2 ingressi NC a morsetti associati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente, compatto di colore marrone. Il 1? ingresso per collegamento filare di contatti magnetici Reed per uso diretto della calamita in alternativa all'ingresso NC, il 2? ingresso con circuito d'analisi per il collegamento di sensori per tapparelle ma puo essere selezionato, in alternativa, anche come ingresso NC. Il segnale radio e compatibile con apparati FOCUS - GENIO - RIVERRF - HALLEY - BATRF. Dispone di antenna ad alto rendimento e batteria al litio 3.6 V (B36LR61L). Versione del modulo SAETTA con sensore d'urto piezo. Utilizzabile in abbinamento o in alternativa all'ingresso filare del rivelatore a filo per tapparelle. Livello di prestazione I? CEI79-2, B CEI 79-16. Info R:E, G:30