AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAASOL3ANL RIPETITORE FUORI PORTA OTTICO 2 LED - SOL3ANL

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAASOL3ANL RIPETITORE FUORI PORTA OTTICO 2 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 30...30 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Neutro

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768861549

Codice prodotto

EAASOL3ANL

Cod. produttore

SOL3ANL

Produttore

EAA

Tensione nominale:

30...30 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Neutro

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore del corpo:

Bianco

Corrente assorbita:

0.0085 A

Lampada:

LED

Ripetitore fuori porta ottico collegabile su base sensori analogici indirizzati,Dotato di 2 led rossi di segnalazione,Contenitore in ABS Dimensioni L 100 x H 70 x P 35mm,Assorbimento max. 8,5mA,Alimentazione 6-30Vcc