AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAASAETTACTD TRAS.COMPATTO WLS PERIMETRALE I-TRADE 2 - SAETTACTD

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAASAETTACTD TRAS.COMPATTO WLS PERIMETRALE I-TRADE 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077926524

Codice prodotto

EAASAETTACTD

Cod. produttore

SAETTACTD

Produttore

EAA

Trasmettitore perimetrale via radio bidirezionale da interno con contatto magnetico incorporato della famiglia I-TRADE. Dotato di 2 ingressi NC a morsetti associati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente , compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. Il 1° ingresso per collegamento filare di contatti magnetici. Il 2° ingresso con circuito d'analisi per il collegamento di sensori per tapparelle fino a 8 metri ma può essere selezionato, in alternativa, anche come ingresso NC. Portata radio inaria libera nominale 350 m ,massima 750 m Led e Led e buzzer di segnalazione. Paremetri di funzionamento configurabile da Browseriess.. Dimensioni L150 x P39 x H33 mm, magnete L47 x P15 x H18,5 mm, peso 58 g .Alimentazione con batteria litio 3,6Vtipo B36LR61L in dotazione, assorbimento 10 µA in stand-by e 23 mA massimo. Conforme EN 50131-2-6: grado 1, EN 50131-5-3: grado 1 con tempo supervisione < 60 min, classe ambientale II Disponibile mod .SAETTACMTD di colore marrone