IESS SRL - EAALKP SNODO PROFILO LKIR PASSAGGIO FILI INTERN - LKP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075490355
Codice prodotto
EAALKP
Cod. produttore
LKP
Produttore
EAA
Snodo per montaggio Angolato barriere LKIR passaggio fili interno deve essere abbinato al prodotto LKP.Snodo per montaggio angolato barriere LKIR. Adatto per fissaggio del profilo. Composto da 4 snodi profilo TX-RX. Deve essere abbinato al prodotto LKBDimensione 12mm. Utilizzo consigliato per modello: LKIR2V2 n. 1 LKB LK504 n. 1 LKB LKIR4V2 n. 1 LKB + n.1 LKP LKIR6V2 n. 1 LKB + n.2 LKP LKIR6V2 n. 1 LKB + n.2 LKP Per LKIR maggiorate n.1 LKB + tanti snodi profilo da utilizzare in base alla lunghezza effettiva della barriera.