IESS SRL - EAAKIZYT NEW TASTIERA (12) STAND-ALONE+ALIM.230V/ - KIZYT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002034179
Codice prodotto
EAAKIZYT
Cod. produttore
KIZYT
Produttore
EAA
Tastiera retro illuminita stand-alone con centralina interna per comando elettro serratura, completo di alimentatore 230V/12V. Tastiera retro illuminata a 12 tasti stand-alone con centralina per comando elettro serratura e alimentatore 230V/12V in dotazione. Numero max utenti 1000, riconoscimento per mezzo di codice numerico personalizzabile, configurazione mediante connessione WI-Fi locale. Utilizzo da interno/esterno, dimensioni tastiera L 9,9 x H 9,9 x P 2,8 cm, peso 95 g, materiale ABS, grado di protezione IP65, alimentazione dalla centralina mediante cavo a 4 conduttori. Caratteristiche centralina - Dimensioni L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm, peso 165 g, contatto di uscita per commando elettroserratura NA max 10A/250V, alimetazione mediante alimentatore in dotazione 230V/12V ? 1 A. Certificazione CE.


