IESS SRL - EAAKIT4421 KIT I-TRADE PRECONF. 4G CON GENIOPLUS - KIT4421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076665059
Codice prodotto
EAAKIT4421
Cod. produttore
KIT4421
Produttore
EAA
Kit I-TRADE preconfigurato composto da:1 x GENIOPLUS, centrale ibrida I-TRADE touch 64 ingressi radio/cablati/RS485.1 x ALADINTD, telecomando bidirezionale I-TRADE a 6 tasti.1 x SAETTACTD, trasmettitore wireless perimetrale I-TRADE compatto 2 ingressi per contatto esterno.1 x FREEDOMTD, sensore wireless I-TRADE doppia tecnologia MW+IR portata 12mt.1 x MD4GI, modulo GSM LINEA START con antenna integrata, connettività 2G-3G-4G, fall-back in fonia 2G e 3G.1 x SEI300TD, sirena wireless I-TRADE bitonale 1 tromba da esterno.1 x Cartello AREA PROTETTA.