AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

IESS SRL - EAAKIT3404 KIT CABLATO CON CENTRALE F24

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAKIT3404 KIT CABLATO CON CENTRALE F24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002992899

Codice prodotto

EAAKIT3404

Cod. produttore

KIT3404

Produttore

EAA

Kit cablato IESS composto da 1 x F24 + 1 x ESSENZA + 1 x SDT10 + 1 x B412G + 1 x SEI300FB (nuova versione IMQ conforme EN50131-4 grado 3) + 1 Cartello AREA PROTETTA. Kit composto da: 1 x centrale F24 8 ingressi cablati espandibile a 24, modulo GSM 4G Linea Start in contenitore plastico. 1 x ESSENZA, tastiera di comando per centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, serie FLEXENERGY ed ETREX. 1 x sensore SDT10, sensore a doppia tecnologia (MW + IR) 12mt compatto. 1 x batteria B412G. 1 x sirena SEI300FB, sirena da esterno 1 tromba con led segnalazione stato impianto, IMQ conforme EN50131-4 grado 3.1 x cartello AREA PROTETTA.