AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAKIT2144PLUS NEW KIT INC:MEC44PLUS,52101,2X52106,2X32 - KIT2144PLUS

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAKIT2144PLUS NEW KIT INC:MEC44PLUS,52101,2X52106,2X32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076976940

Codice prodotto

EAAKIT2144PLUS

Cod. produttore

KIT2144PLUS

Produttore

EAA

Kit antincendio composto da 1 x MEC44PLUS + 1 x 52101 + 2 x 52106 + 2 x 32204. Kit antincendio composto da: 1 x MEC44PLUS, centrale incendio convenzionale/analogico indirizzata 4 zone 2 loop opzionali USB (039#I0); 1 x 52101, scheda di espansione loop IEcompatibile con centrale MEC44 e MEC44PLUS; 2 x 52106, pulsante analogico - indirizzato ripristinabile con isolatore di linea compatibile con schede loop mod. 52101 e 52102; 2 x 32204, rilevatore di fumo analogico - indirizzato compatibile con centrali MEC44, MEC44PLUS e serie KELT con isolatore integrato completo di base.