AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAIS8ZPLUS INSERITORE PARZIALIZZATORE SU BUS 485 - IS8ZPLUS

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAIS8ZPLUS INSERITORE PARZIALIZZATORE SU BUS 485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico -

  • Sistema radio - no

  • Inseritore intelligente -

  • Inseritore meccanico - no

  • Visualizzazione dell'inserimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075442989

Codice prodotto

EAAIS8ZPLUS

Cod. produttore

IS8ZPLUS

Produttore

EAA

Inseritore elettronico:

Sistema radio:

no

Inseritore intelligente:

Inseritore meccanico:

no

Visualizzazione dell'inserimento:

Dispositivo che fonde le caratteristiche del IS8,con le funzioni del ETRZENITH.Indirizzamento 1~128 selezionabile con dipswitch (come IS8).Si identifica nel bus RS-485 come ETRZENITH.Possibilità di scegliere in fase di pre-inserimento i settori da inserire.Buzzer incorporato.Occupazione 1 "frutto".Predisposto per flage ticino magic.Due livelli di luminosità programmabili.colore grigio scuro