AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAIS66G LETTORE INTELLIGENTE GRIGIO ARGENTO - IS66G

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAIS66G LETTORE INTELLIGENTE GRIGIO ARGENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico -

  • Sistema radio - no

  • Inseritore meccanico - no

  • Visualizzazione dell'inserimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074527830

Codice prodotto

EAAIS66G

Cod. produttore

IS66G

Produttore

EAA

Inseritore elettronico:

Sistema radio:

no

Inseritore meccanico:

no

Visualizzazione dell'inserimento:

Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione,4 Led di segnalazione stati centrale,Temperatura di funzionamento -10 / +45°C,Dimensioni L 21 x H 42 x P 46mm,Peso 18g,Flangia compatibile Ticino Magic,Colore Grigio Argento,Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V),Assorbimento 30 mA