AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAIS66B INSER PER PROXI INTELLIGENTE BIANCHI - IS66B

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAIS66B INSER PER PROXI INTELLIGENTE BIANCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico -

  • Sistema radio - no

  • Inseritore intelligente -

  • Inseritore meccanico - no

  • Visualizzazione dell'inserimento -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Chiavi eletroniche portatili ed inseritori

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449079764674

Codice prodotto

EAAIS66B

Cod. produttore

IS66B

Produttore

EAA

Inseritore elettronico:

Sistema radio:

no

Inseritore intelligente:

Inseritore meccanico:

no

Visualizzazione dell'inserimento:

Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità . Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Bianco. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA.