IESS SRL - EAAIR8 SENSORE IR PER INCASSO 503 TI.MAGIC GRIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072948149
Codice prodotto
EAAIR8
Cod. produttore
IR8
Produttore
EAA
Sensore IR per incasso 503 ti. magic grigioSensore all'infrarosso passivo miniaturizzato da incasso. Installabile in scatole di derivazione tipo 503. Flangia serie Ticino Magic. Design raffinato e ridotte dimensioni. Funzionamento con microprocessore di ultima generazione. Portata operativa 8m. Alimentazione 7-15Vcc. Bassissimo assorbimento: 7mA a riposo fino a soli 8mA in allarme. Conforme alle norme 79/2 grado 2 e 50131 livello 2 Versione di colore Grigio Atracite "TICINO MAGIC".