AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAIE326FT RIV.CONV. COMBINATO C/BASE COMPAT. MEC - IE326FT

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAIE326FT RIV.CONV. COMBINATO C/BASE COMPAT. MEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000566634

Codice prodotto

EAAIE326FT

Cod. produttore

IE326FT

Produttore

EAA

Sensore convenzionale combinato di fumo e temperatura completo di base compatibile con centrali serie MEC dotato di 2 LED rossi a luce fissa. Soglia di allarme fumo 0,08 ? 0,13 dB/m, soglia di allarme calore A2. Grado di protezione IP43, condizioni operative: -10 ?C / +50 ?C, dimensioni ? 100 x H 57 mm, peso 150g (peso prodotto imballato). Assorbimento 50 ?A a riposo, 64 mA in allarme, alimentazione 24 V (da 9 Vcc a 33 Vcc). Certificazioni CPR 305/2011 EN54-5, EN54-7, EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT); 2014/90/EU (MED); LPCB.