IESS SRL - EAAGSMESSENGER COMBINATORE TEL GSM 4 IN BIL II LIV IMQ - GSMESSENGER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Connessione radio (GSM) - sì
Con custodia - sì
Numero max. di ingressi - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Combinatori telefonico/virtualizzattori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001024247077
Codice prodotto
EAAGSMESSENGER
Cod. produttore
GSMESSENGER
Produttore
EAA
Connessione radio (GSM):
sì
Con custodia:
sì
Numero max. di ingressi:
4
Comunicatore telefonico GSM a 4 ingressi con modulo GSM Dual Band integrato e antenna interna. 4 ingressi bilanciati. 4 numeri telefonici per ogni ingresso (16 numeri totali memorizzabili). Gruppo di 4 numeri telefonici riservato agli SMS. Messaggi vocali della durata di 13s - 12 messaggi SMS predefi niti in fabbrica. Alimentazione 13,8Vcc. Dimensioni H 204 x L 244 x P 56mm. Batteria allogabile 12V-1,2Ah. Compatibilità con schede SIM a 3V ricaricabili e in abbonamento VODAFONE, TIM, WIND. Conforme direttiva R&TTE 1999/05/CE. Omologato IMQ-Allarme II° LIvello