IESS SRL - EAAFXEXPIE SCHEDA LOOP 254 IND. SERIE IE X FX10-20-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070975826
Codice prodotto
EAAFXEXPIE
Cod. produttore
FXEXPIE
Produttore
EAA
Scheda Loop serie IE per centrali FX10-FX20-FX50Scheda Loop 254 indirizzi per serie IE Alimentazione 24V tramite cavo piatto con connettori da innestare sulla scheda base Funzionamento regolare da 20V a 30V Assorbimento 25 mA @ 24 Vcc senza rivelatori 165 mA @ 24 Vcc con 254 rivelatori collegati Tensione ai morsetti del loop 27,5V Corrente erogata 500mA massimi Morsettiere per loop e collegamento dello schermo dei cavi utilizzati Connettore per cavo piatto di connessione alla scheda base Segnalazioni led di diagnostica per segnalazione per stato operativo, led di controllo per alimentazione Pulsante di reset, pulsante di avvio della procedura di diagnostica. Dimensioni L 45 x H124 x P 40 mm Temperatura di funzionamento: da - 5 ÷ + 40°C - 93% UR Peso 65g Dotazione manuale tecnico, cavo piatto con connettori, 4 viti 3MAx5 di fissaggio Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) in abbinamento al sistema FX