AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAADCTX ANTENNA TX PER SISTEMI DC ACCIAIO RF 8,2

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAADCTX ANTENNA TX PER SISTEMI DC ACCIAIO RF 8,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072021231

Codice prodotto

EAADCTX

Cod. produttore

DCTX

Produttore

EAA

Antenna TX supplementare per sistemi DC acciaio RF 8,2mhzAntenna TX autotarante per sistemi DC aggiuntiva Base in metallo e struttura in acciaio verniciato grigio Radiofrequenza 8,2 Mhz Rilevazione etichette da 140 a 200 cm max in base al tipo di etichetta Compatibile con etichette disattivabili e non disattivabili Completa di alimentatore Necessita di CSU per sincronizzazione con altre antenne nello stesso ambiente Canala BANDAL non fornita di serie In caso di più di 3 TX nello stesso ambiente necessita di CSU