AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAACE700P CENTRALE RILEV GAS FINO A 184 SENSORI - CE700P

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAACE700P CENTRALE RILEV GAS FINO A 184 SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074619009

Codice prodotto

EAACE700P

Cod. produttore

CE700P

Produttore

EAA

Centrale rilev gas fino a 184 sensoriCentrale a microprocessore di rivelazione gas predisposta per la gestione di un massimo di 23 concentratori CE380UR per un totale di 184 ingressi Collegamento su un'unica linea seriale RS485 (lunghezza max 1000m) Tastiera di gestione e programmazione Display da 40x2 caratteri Ingressi liberamente programmabili Memoria eventi e uscita stampante Alimentazione 230Vca Dimensioni L 360 x H 100 x P 300mm Possibilità di allocare una batteria da 12Vcc/7,2Ah