AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAANTEUS4 TELECOMANDO 4 TASTI FM NEW - ANTEUS4

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAANTEUS4 TELECOMANDO 4 TASTI FM NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico -

  • Sistema radio -

  • Inseritore intelligente -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071230023

Codice prodotto

EAAANTEUS4

Cod. produttore

ANTEUS4

Produttore

EAA

Inseritore elettronico:

Sistema radio:

Inseritore intelligente:

Nuovo radiocomando in FM per sistemi antintrusione senza fi li FOCUS con nuovo design del contenitore - Portata 80 metri in campo aperto - Trasmissione su frequenza per apparati FM LPD - Il segnale radio è compatibile con apparati FOCUS - GENIO - RIVERRF- HALLEY - BATRF - Comandi a pulsante: ON, OFF e due parzializzazioni programmabili - Dimensioni L 37 x H 80 x P 16 mm - Peso 33 grammi - Temperatura di funzionamento da -10 a +55 °C - 93% U.R. - Alimentazione 6V con 2 batterie mod. CR2032 in dotazione -Assorbimento 25 mA di picco - Autonomia della batteria superiore all’anno, calcolando 8 trasmissioni al giorno