AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAA79512F BULLET IP AI,FACE 4MPX MOTOR.2.8-12 IVS-

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA79512F BULLET IP AI,FACE 4MPX MOTOR.2.8-12 IVS-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076599071

Codice prodotto

EAA79512F

Cod. produttore

79512F

Produttore

EAA

Telecamera bullet IP linea IVS con analitici AI avanzati, risoluzione 4 Mpx, sensore 1/3"CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica motorizzata autofocus 2.8-12mm, interfaccia audio 1 ? MIC IN. Slot per SD Card fino a 256 GB (non inclusa), LED IR con portata fino a 70 m e funzione SMART IR. IP67, IK10. Alimentazione 12Vcc/PoE, 800 mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Defog, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici AI: anomalia video, intrusione area, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio target, face detection. IVS-Direct, NDAA, HTTP (cod. 3028).