AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAA79137K TEL.BULLET IP INFINITY 4K, OTTICA FISSA - 79137K

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA79137K TEL.BULLET IP INFINITY 4K, OTTICA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000407555

Codice prodotto

EAA79137K

Cod. produttore

79137K

Produttore

EAA

Telecamera bullet IP linea IVS con analitici AI, risoluzione 4K (8 Mpx), sensore 1/2,7? CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica fissa 2,8 mm, LED IR con portata fino a 70 m, funzione SMART IR. IP67, IK10. Interfaccia audio 1 per audio IN, slot per SDCARD max 25GB (opzionale). Alimentazione 12Vcc/PoE, 850mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici: rivelazione intrusione area, Color Cast, attraversamento linea, defocus. IVS-Direct, NDAA (cod. 2013).