AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAA53049 SWITCH 24 PORTEPOE+4 FIBRA, MAX 400W

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA53049 SWITCH 24 PORTEPOE+4 FIBRA, MAX 400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075514860

Codice prodotto

EAA53049

Cod. produttore

53049

Produttore

EAA

Switch industriale con 24 porte PoE + 4 porte fibra + 1 porta Console max 400W (Cod. 0036). Switch PoE industriale managed con 24 porte Gigabit PoE + 4 porte Gigabit Combo Uplink + 1 porta Console, max 400W. Tipologia: switch PoE industriale managed a 29porte totali 24 ? PoE 10/100/1000 Mbps(RJ-45) 802.3at/af, 4 ? porte uplink 10/100/1000 Mbps Combo (RJ-45/SFP). 1 ? porta Console (RJ-45). Potenza erogata: 400 W. Potenza max erogata per porta: 30 W. Distanza di trasmissione: 100 m. Bandwidth: 56 Gbps. Packet forwarding rate: 41,670Mpps. MAC address table: 8K. Protocolli: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Alimentazione: 100?260 Vca, 50/60Hz (alimentatore integrato). Certificazioni: Marcatura CE; FCC. Temperature operative: 0 - 45 ?C. Umidita relativa: 10?90% non condensante. Dimensioni: L 440 x H 44,5 x P290 mm. (cod. 0036).