AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

IESS SRL - EAA52125B PANNELLO FOREX ALLARME INCENDIO PER 5212 - 52125B

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA52125B PANNELLO FOREX ALLARME INCENDIO PER 5212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001580530

Codice prodotto

EAA52125B

Cod. produttore

52125B

Produttore

EAA

Pannello in plexiglass con scritta ALLARME INCENDIO da ambo i lati, abbinabile a 52120 o 52123. Pannello bifacciale in forex con scritta ALLARME INCENDIO su ciascun lato. Abbinabile a 52120 o 52123. Include 2 distanziali da 19 mm. Dimensioni: L 370 x H 141 x P 3 mm, foro 117 mm.