IESS SRL - EAA52121 SEGNALATORE IP65 OTT.ACUS.C/ISOL. X LOOP - 52121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000528762
Codice prodotto
EAA52121
Cod. produttore
52121
Produttore
EAA
Segnalatore acustico indirizzabile IP65 con indicazione luminosa e isolatore a bordo compatibile con schede loop IE mod. 52101, KELT9L2 e KELT9L4. Segnalatore acustico indirizzabile IP65 con indicazione luminosa con isolatore a bordo compatibile con schede loop IE mod. 52101 (dalla vers. 3.1.0 o successiva), KELT9L2 e KELT9L4. 4 Toni disponibili, pressione sonora 108 dB (@ 1m - 30V), frequenze sonore: 800 Hz, 1kHz, 2,7kHz, 3,2kHz a seconda del tono selezionato. Segnalazioni acustica e ottica, grado di protezione IP65 (da esterno), materiale: plastico (ABS, policarbonato). Dimensioni L 112 ? P 112 ? H 110 mm, peso 315 g, condizioni operative: da -25 a +70 ?C ? 95% U.R. Assorbimento 0,55 mA a riposo, 10 mA (con sounder e beacon attivi a 28 V, isolatore compreso), alimentazione 20 ? 30 Vcc (da loop). Certificato CPR 305/2011 EN54-3 ed EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie KELT, MEC44 e MEC44PLUS).


