AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAA52109 MOD. AN.IND. 1 ING./1 USCITA CON ISOLATO - 52109

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA52109 MOD. AN.IND. 1 ING./1 USCITA CON ISOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073138242

Codice prodotto

EAA52109

Cod. produttore

52109

Produttore

EAA

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo relè

Modulo analogico-indirizzato 1 Ingresso / 1 uscita con isolatore di linea compatibile con schede loop mod. 52101 e 52102• Modulo analogico indirizzato 1 ingresso / 1 uscita, ingresso bilanciato / non bilanciato per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzatoper collegare sul loop di rivelazione 1 sensore o altro dispositivo convenzionale dotato di contatti a relè in uscita di tipo NA e per comandare 1 dispositivo tipo avvisatoriacustici, ottico-acustici o altri apparati, con isolatore di linea integrato.• Compatibilie con schede loop IE mod. 52101 e 52012• Indirizzamento del modulo tramite rotary switch• Morsettiere per ingresso tipo NA, LED esterno di segnalazioni, uscita a relè e collegamento al loop• 1 uscitaa relè bistabile C-NA-NC portata 2A a 30Vcc o in alternativa una uscita supervisionata• Alimentazione 24Vcc fornita dal loop, assorbimento 1,8 mA (a riposo) 3,2 mA (in allarme), corrente d’intervento isolatore in caso di cortocircuito 4,7 mA• Dimensione L 92 x H 55 x P 20 mm, peso 58 g.• Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-17 ed EN54-18