AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXNR206MN01 NEW REMISI 200 26 5W 3840LM 4.0K CA BI - NR206MN01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 26.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200027118

Codice prodotto

IDXNR206MN01

Cod. produttore

NR206MN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

26.5 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

3840...3840 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

105 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro esterno:

200 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Colore della luce:

Bianco

Rendimento luminoso delle lampade:

153 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-5...40 °C

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Corrente nominale:

600...600 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Ottica in alluminio metallizzato speculare (cod. M). Anello di finitura in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto speculare(cod. M). Schermo di chiusura in policarbonato opale antiabbagliamento. Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL), specificare se funzione PUSH DIM (cod. PD). LED 25W 3840lm 600mA 4000K. Colore: Bianco.