AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXINXLTNI110NDL INNOVA XL INTENSIVE 123W 22200LM 4000K D

copiacopia
IDEALLUX - IDXINXLTNI110NDL INNOVA XL INTENSIVE 123W 22200LM 4000K D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 18800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200031818

Codice prodotto

IDXINXLTNI110NDL

Cod. produttore

INXLTNI110NDL

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

18800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1565 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

330 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario, ideale per l’installazioni in ambienti con altezze elevate. Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente satinato, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX). Tappi in alluminio pressofuso con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido. Ottica primaria in alluminio speculare con funzione di dissipatore. Ottica secondaria concentrante in policarbonato estruso. Presa femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm. Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione dimmerabile DALI. 108W. 18800 lm 4000K