IDEALLUX - IDXINLPO16W INNOVA 1200 O 16 5W 3320LM 3000K CAE - INLPO16W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 14.5 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2783 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
1686200031419
Codice prodotto
IDXINLPO16W
Cod. produttore
INLPO16W
Produttore
IDX
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
14.5 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2783 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
206.1 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1190 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
100 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
63.5 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per lampade di potenza:
13.5...13.5 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Con cestello protezione lampada:
no


