AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXINAS40N INNOVA ASIMMETRICA 38 5W 6000LM 4000K CA - INAS40N

copiacopia
IDEALLUX - IDXINAS40N INNOVA ASIMMETRICA 38 5W 6000LM 4000K CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6000 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1599400075123

Codice prodotto

IDXINAS40N

Cod. produttore

INAS40N

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6000 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

164.83 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1190 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

100 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

63.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario.Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente satinato, resistente ai raggi UV ( sistema anti UV JEDEX).Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido.Ottica speciale asimmetrica in alluminio speculare con funzione di dissipatore.Presa femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm.Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 36,4W. 6000lm. 4000K. Asimmetrica