AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXINAS27N INNOVA ASIMMETRICA 19 5W 3710LM 4000K CA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 19.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3710 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200029065

Codice prodotto

IDXINAS27N

Cod. produttore

INAS27N

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

19.5 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3710 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

200.5 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Plastica

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1565 mm

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

63.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

18.5...18.5 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Sistema di apparecchi illuminotecnici a LED per l'industria ed il terziario asimmetrica. Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente satinato resistente ai raggi UV (sistema Anti UV JEDEX ). Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido. Ottica speciale asimmetrica in alluminio speculare con funzione di dissipatore. Presa femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm. Installazione a plafone con staffe di fissaggio a inneto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea all'esposizione diretta raggi solari. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. LED 18.5W 3710lm 136lm/w 4000K.